ckd m3000-8のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
26件の「ckd m3000-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルミスト除去 フィルタ コンプレッサー」、「kdm30」、「ckd w3000」などの商品も取り扱っております。

1個
6,609 税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 標準装備品 ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3) 0.01以下 マントル(エレメント)交換 1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 流れ方向 標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (1.7MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット なし 表示単位 【製品の単位表記】MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース 金属ケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷



1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)